Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 67,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005079
Artikelnr.: 2850466661
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 4000K 490lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005082
Artikelnr.: 2850466664
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005076
Artikelnr.: 2850466658
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De PLASTRA CL-1 wit 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 148004. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw. De PLASTRA CL-1 wit 1xGU10 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 13,5 x 9,0 x 9,0 cm (hxbxl). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond.
De PLASTRA CL-1 wit 1xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 35W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
35 - W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Breedte |
90 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
135 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lengte |
90 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
|---|---|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
35 W
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.