Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 543022021100
  • 
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Opple Performer waterdicht armatuur special 4000K 3240lm 1182x73mm >80° - Steekklem 543022021100 - 543022021100
OPPLE

Opple Performer waterdicht armatuur special 4000K 3240lm 1182x73mm >80° - Steekklem 543022021100

Artikelnr: 
2850576630
Lev. nr.: 
543022021100
EAN nr: 
6941408853314
Product type: 
543022021100

Brutoprijs

€ 119,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple Performer waterdicht armatuur special 4000K 8640lm 1575x73mm DALI-2 DALI Dimbaar Steekklem 531000031600

    OPPLE

    Opple Performer waterdicht armatuur special 4000K 8640lm 1575x73mm DALI-2 DALI Dimbaar Steekklem 531000031600

    Artikelnr: 2850637433

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Waterdicht armatuur met extra hoge IP. Geschikt voor toepassing buiten dankzij IP67/IP69K. Ammoniumbestendig, geschikt voor (intensieve) veehouderij. Comfortabele, homogene lichtverdeling. Eenvoudige installatie door vrij te plaatsen roestvrijstalen bevestigingsklemmen. Uitgerust met 3x2.5mm² doorvoerbedrading. Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 73 mm
Met bewegingssensor Nee
Lengte 1182 mm
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC/DC
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 73 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor wandmontage Ja
Met luchtsleuven Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Met lichtbron Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
 
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Slagvastheid IK06
Dimbaar DSI Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Max. systeemvermogen 24 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3240 - 3240 lm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar RF Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Vermogensfactor 0.9
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 45 °C
Dimbaar Zigbee Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 27
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 44
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company