Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 531000031600
  • 
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Opple Performer waterdicht armatuur special 4000K 8640lm 1575x73mm DALI-2 DALI Dimbaar Steekklem 531000031600 - 531000031600
OPPLE

Opple Performer waterdicht armatuur special 4000K 8640lm 1575x73mm DALI-2 DALI Dimbaar Steekklem 531000031600

Artikelnr: 
2850637433
Lev. nr.: 
531000031600
EAN nr: 
6941491792514
Product type: 
531000031600

Brutoprijs

€ 199,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Opple Performer waterdicht armatuur special 4000K 3240lm 1182x73mm >80° - Steekklem 543022021100

    OPPLE

    Opple Performer waterdicht armatuur special 4000K 3240lm 1182x73mm >80° - Steekklem 543022021100

    Artikelnr: 2850576630

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 73 mm
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Met bewegingssensor Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Ja
Lichtuittrede Direct
Lengte 1575 mm
Spanningstype AC/DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor wandmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Hoogte/diepte 73 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar DMX Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. stroom 260 - mA
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - °C
Constante lichtstroom regeling Nee
 
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DSI Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Met luchtsleuven Nee
Max. systeemvermogen 54 W
Bediening via Bluetooth Nee
Slagvastheid IK06
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 18
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 11
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Ja
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali-2 Ja
Flikkerende waarde Pst LM 1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company