Aansluitbare geleiderdoorsnede
2.5 - 2.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Aansluitwijze
Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lichtuittrede
Direct/indirect
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
50
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
28
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
900 - 900 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
20 %
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Kleurweergave-index
80-89