warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 451219.009
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
RZB Planox Eco LED Armatuur 840 aan/uit geschikt voor nood 4000K 1669x61mm Vrijstralend/diffuus Steekklem grijs 451219.009
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - RZB Planox Eco LED Armatuur 840 aan/uit geschikt voor nood 4000K 1669x61mm Vrijstralend/diffuus Steekklem grijs 451219.009 - 451219.009
RZB

RZB Planox Eco LED Armatuur 840 aan/uit geschikt voor nood 4000K 1669x61mm Vrijstralend/diffuus Steekklem grijs 451219.009

Artikelnr.: 
2850407807
Lev. nr.: 
451219.009
EAN nr.: 
4051859396819
Producttype: 
451219.009

Brutoprijs

€ 142,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • RZB Planox Eco LED waterdicht armatuur 4000K 4700lm 1699x62mm Vrijstr Steekklem grijs 451243.009

    RZB

    RZB Planox Eco LED waterdicht armatuur 4000K 4700lm 1699x62mm Vrijstr Steekklem grijs 451243.009

    Artikelnr.: 2850617977

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Planox ECO, 33 / 54 W, 4700 / 6800 lm, 840, grijs, on/off Plafond- en wandarmaturen, waterdichte armaturen, L 1669 B 61 H 50, 177°/111°, Kunststof (PC) opaal


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300298
Plafond-/wandarmatuur
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Grijs
Breedte 61 mm
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Materiaal behuizing Kunststof
Rasteruitvoering Geen
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aantal polen 4
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Inbouwlengte 1390 mm
Lengte 1669 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Spanningstype AC
Hoogte/diepte 50 mm
Geschikt voor lampvermogen 33 - 54 W
Slagvastheid IK08
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtuittrede Direct/indirect
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Constante lichtstroom regeling Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar Dali Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 54 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
 
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Met lichtbron Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar DSI Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. stroom 138 - 150 mA
Verblindingsbegrenzing (UGR) 24.9
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 13
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar RF Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.1
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Flikkerende waarde Pst LM 0.2
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Stralingshoek regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.91
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 45 °C
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Compatible met Amazon Alexa Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Lichtstroom regelbaar Standen
Geschikt voor plafondmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company