warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 0046426
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start Slim waterdicht armatuur 4000K 4650lm 1240x70mm Dimbaar >80° - Kabel IP66 grijs 0046426 Sylvania Start Slim waterdicht armatuur 4000K 4650lm 1240x70mm Dimbaar >80° - Kabel IP66 grijs 0046426 Sylvania Start Slim waterdicht armatuur 4000K 4650lm 1240x70mm Dimbaar >80° - Kabel IP66 grijs 0046426
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Sylvania Start Slim waterdicht armatuur 4000K 4650lm 1240x70mm Dimbaar >80° - Kabel IP66 grijs 0046426 - 0046426
Sylvania Start Slim waterdicht armatuur 4000K 4650lm 1240x70mm Dimbaar >80° - Kabel IP66 grijs 0046426
Sylvania Start Slim waterdicht armatuur 4000K 4650lm 1240x70mm Dimbaar >80° - Kabel IP66 grijs 0046426
SYLVANIA

Sylvania Start Slim waterdicht armatuur 4000K 4650lm 1240x70mm Dimbaar >80° - Kabel IP66 grijs 0046426

Artikelnr.: 
2850622382
Lev. nr.: 
0046426
EAN nr.: 
5410288464268
Producttype: 
0046426

Brutoprijs

€ 89,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Resisto start waterproof slim suspension kit 0x0x0mm Ø0mm 0046035

    SYLVANIA

    Sylvania Resisto start waterproof slim suspension kit 0x0x0mm Ø0mm 0046035

    Artikelnr.: 2850461825

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start Batten Aan/uit sensor kit 0x0x0048986

    SYLVANIA

    Sylvania Start Batten Aan/uit sensor kit 0x0x0048986

    Artikelnr.: 2850601917

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania EVO Start Slim armatuur 840 4000K 4600lm 1207x70mm >80° - Kabel grijs 0046370

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start Slim armatuur 840 4000K 4600lm 1207x70mm >80° - Kabel grijs 0046370

    Artikelnr.: 2850487451

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 4650 / 2300lm (selected by DIP switch), 34.5 / 17W, 135 / 135lm/W and 100,000 hours lifespan L70B50. SDCM < 5; IP66; IK08; Class II; 1240mm x 70mm x 73mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Kabel
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Breedte 70 mm
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur behuizing Grijs
Dimbaar Ja
Hoogte/diepte 73 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Aantal polen 2
Spanningstype AC
Lengte 1240 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Max. systeemvermogen 34.5 W
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning 220 - V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK08
Rasteruitvoering Geen
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtkleur Wit
Met lichtbron Ja
Nom. stroom 159.7 - mA
 
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar RF Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar DMX Nee
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Vermogensfactor 0.9
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 17
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 28
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company