Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Start Slim waterdicht armatuur 4000K 4650lm 1240x70mm Dimbaar >80° - Kabel IP66 grijs 0046426
Artikelnr.: 2850622382
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EVO Start Slim armatuur 840 4000K 4600lm 1207x70mm >80° - Kabel grijs 0046370
Artikelnr.: 2850487451
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117031
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Kabel
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Vermogensfactor |
1
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Breedte |
70 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4600 - 4600 lm
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Hoogte/diepte |
69 mm
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtuittrede |
Indirect
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
1207 mm
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
35 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
48
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
32
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - 50 °C
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. stroom |
145.8 - 159.1 mA
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.