warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Ledstrips
  5. 4058075296183
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Value Flex LED-strip LED Strip 5000mm 2700K IP65 4058075296183
 Vorige
 Volgende
Ledstrips - Ledvance Value Flex LED-strip LED Strip 5000mm 2700K IP65 4058075296183 - 4058075296183
LEDVANCE

Ledvance Value Flex LED-strip LED Strip 5000mm 2700K IP65 4058075296183

Artikelnr.: 
2850373637
Lev. nr.: 
4058075296183
EAN nr.: 
4058075296183
Producttype: 
LSVAL300827565

Brutoprijs

€ 59,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425

    LEDVANCE

    Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425

    Artikelnr.: 2850497673

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

IP65 beschermde LED strips met 300 lm/m voor algemene toepassingen. Productkenmerken: Flexibele en afsnijdbare LED-strip. Kleinste deelbare eenheid: 100 mm. Levensduur (L70/B50): tot 20.000 uur bij Tc max.: 65°C. Lichtstroom: 300 lm/m. Kleurweergave-index Ra: 80. Beschikbaar met lichtkleur: Warm Wit, Wit, Daglicht. IP-klasse: IP65. Dimbaar met geschikte stuurprogramma's, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim. Productvoordelen: Vele ontwerpmogelijkheden dankzij lange en flexibele LED strips. Eenvoudige montage op vele gladde oppervlakken dankzij zelfklevende tape. Geschikt voor gebruik in vochtige omstandigheden dankzij hoge bescherming. Maximale flexibiliteit dankzij het grote aanbod van accessoires. Eenvoudige aansluiting dankzij geïntegreerde kabels aan beide zijden. Toepassingsgebieden: Algemene binnenverlichting. Algemene buitenverlichting. Decoratieve verlichting. Privé leefruimten. Technische uitrusting: Eindkappen dienen separaat te worden besteld.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118028
Lichtslang/-band
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Geen
Montagewijze Opbouw
Breedte 10 mm
Met aansluitset Nee
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Max. systeemvermogen 14.5 W
Totale lengte 5 m
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aansluitwijze Steekklem
Model Strip
Stralingshoek 110 °
Hoogte/diepte 4.1 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Aantal lichtbronnen per voet 18
Beschermingsgraad (IP) IP65
Zelfklevend Ja
Spanningstype DC
Lichtstroom per meter 285 lm
Lengte van de enkele secties 100 mm
 
Aantal polen 2
Kleurweergave-index 80-89
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 20000 h
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleinste buigradius 30 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Compatible met Google Assistant Nee
Lampspanning 24 - 24 V
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met bescherming Ja
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Lampvermogen per meter 3 W
Beschermingsgraad (NEMA) 4
Met eindstuk Ja
Aantal lichtbronnen per meter 60
Lichtkleur Wit
Stralingshoek regelbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 95 lm/W
Lichtstroom regelbaar Traploos
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company