warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Ledstrips
  5. 4058075705425
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425 Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425 Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425 Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425 Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425 Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425
 Vorige
 Volgende
Ledstrips - Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425 - 4058075705425
Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425
Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425
Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425
Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425
Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425
LEDVANCE

Ledvance Value 500 led-strip LED Strip 5000mm 2700K IP66 4058075705425

Artikelnr.: 
2850497673
Lev. nr.: 
4058075705425
EAN nr.: 
4058075705425
Producttype: 
LSV5008275IPG2

Brutoprijs

€ 45,32 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Value Flex LED-strip LED Strip 5000mm 2700K IP65 4058075296183

    LEDVANCE

    Ledvance Value Flex LED-strip LED Strip 5000mm 2700K IP65 4058075296183

    Artikelnr.: 2850373637

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

IP66 beschermde LED strips met 500 lm/m voor algemene toepassingen. Productkenmerken: Flexibele en afsnijdbare LED-strip. Kleinste deelbare eenheid: 100 mm. Levensduur (L70/B50): tot 30.000 uur bij Tc max.: 75°C. Lichtstroom: 500 lm/m. Kleurweergave-index Ra: 80. Groot aanbod van kleurtemperaturen: van warm wit tot koel daglicht. IP-klasse: IP65. Dimbaar met geschikte stuurprogramma's, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim. UV-bestendigheid (acc. IEC 60068-2-5). Zoutnevelbestendigheid (acc. 60068-2-52). Productvoordelen: Vele ontwerpmogelijkheden dankzij lange en flexibele LED strips. Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting. Eenvoudige montage op vele gladde oppervlakken dankzij zelfklevende tape. Maximale flexibiliteit dankzij het grote aanbod van accessoires. Eenvoudige aansluiting dankzij geïntegreerde kabels aan beide zijden. Geschikt voor gebruik in vochtige omstandigheden dankzij hoge bescherming. Toepassingsgebieden: Algemene binnenverlichting. Algemene buitenverlichting. Decoratieve verlichting. Privé leefruimten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118028
Lichtslang/-band
Montagewijze Opbouw
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsgraad (IP) IP66
Model Strip
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype DC
Kleinste buigradius 30 mm
Geschikt voor dimmer Nee
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Stralingshoek 120 °
Breedte 10 mm
Aantal polen 2
Lampvermogen per meter 5 W
Hoogte/diepte 4.1 mm
Met aansluitset Nee
Totale lengte 5 m
Met IFTTT ondersteuning Ja
Met eindstuk Nee
Zelfklevend Ja
 
Specifieke lichtstroom armatuur 99 lm/W
Constante lichtstroom regeling Ja
Lengte van de enkele secties 100 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lampspanning 24 - V
Compatible met Amazon Alexa Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtstroom per meter 495 lm
Met bescherming Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur Wit
Max. systeemvermogen 24 W
Aantal lichtbronnen per meter 70
Lichtstroom regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company