Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Ledstrips
  5. 1004716
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716 SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716 SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716 SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716 SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716 SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716 SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716
 Vorige
 Volgende
Ledstrips - SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716 - 1004716
SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716
SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716
SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716
SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716
SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716
SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716
SLV

SLV Grazia lichtslang pro flexstrip LED Strip 5000mm 2700K IP20 1004716

Artikelnr.: 
2850436963
Lev. nr.: 
1004716
EAN nr.: 
4024163248662
Producttype: 
1004716

Brutoprijs

€ 145,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV GRAZIA LEDSTRIP LED Strip 5000mm 2700K IP20 1008518

    SLV

    SLV GRAZIA LEDSTRIP LED Strip 5000mm 2700K IP20 1008518

    Artikelnr.: 2850614219

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV GRAZIA LEDSTRIP LED Strip 5000mm 2700K IP20 1008518

    SLV

    SLV GRAZIA LEDSTRIP LED Strip 5000mm 2700K IP20 1008518

    Artikelnr.: 2850614219

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • SLV Netzteile LED voeding statisch 100W 220 - 240V IP20 470500

    SLV

    SLV Netzteile LED voeding statisch 100W 220 - 240V IP20 470500

    Artikelnr.: 2700781382

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V 5m 1700lm/m 2700K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004716. Deze lichtslang/-band is bedoeld voor opbouwen. De Grazia PRO Flexstrip 24V 5m 1700lm/m 2700k mag alleen binnen / indoor worden gebruikt. De IP-beschermingsklasse is IP20.

De afmetingen van dit product zijn: 0,1 x 1,0 x 500,0 cm (hxbxl). U monteert deze lichtslang/-band middels opbouwen.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Lichtslang/-band
Lengte van de enkele secties 42 mm
Model Strip
Montagewijze Opbouw montage
Kleurweergave-index 90-100
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 10 mm
Totale lengte 5 m
Hoogte/diepte 1.2 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Spanningstype DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Geschikt voor dimmer Ja
Met bescherming Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lampspanning 24 - V
 
Met aansluitset Nee
Stralingshoek 120 °
Zelfklevend Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleinste buigradius 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met eindstuk Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Max. systeemvermogen 91 W
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtkleur regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company