Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 142541
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm groen IP20 142541 Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm groen IP20 142541
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm groen IP20 142541 - 142541
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm groen IP20 142541
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm groen IP20 142541

Artikelnr.: 
2850387642
Lev. nr.: 
142541
EAN nr.: 
8714681425411
Producttype: 
142541

Brutoprijs

€ 13,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 822 2200K 190lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143618

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 led-lamp 822 2200K 190lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143618

    Artikelnr.: 2850431027

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601

    Artikelnr.: 2850272849

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament ballon donkerblauw 150lm 172mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 142262

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament ballon donkerblauw 150lm 172mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 142262

    Artikelnr.: 2850387568

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 175mm 180° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143627

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 175mm 180° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 143627

    Artikelnr.: 2850441184

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 2200K 70lm 237mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 141874

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 2200K 70lm 237mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 141874

    Artikelnr.: 2850372379

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled E27 led-lamp leslie metaalkleurig 922 2200K 100lm 180mm 280° 220 - 240V dimbaar Helder glas wit 80100039076

    BAILEY

    Bailey Spiraled E27 led-lamp leslie metaalkleurig 922 2200K 100lm 180mm 280° 220 - 240V dimbaar Helder glas wit 80100039076

    Artikelnr.: 2850179575

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 150lm 363mm 360° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 141877

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 150lm 363mm 360° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 141877

    Artikelnr.: 2850372384

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Deze zeer trendy Terrazzo pendelset wordt geleverd met zwarte textiel strijkijzersnoer van 1,5 mtr. De lamphouder is sierlijk afgewerkt met een chrome kleurige koordspanner en is geschikt voor E27 lichtbronnen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Lamphouder E27
Kleur behuizing Groen
Reflector Geen
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Dimbaar Nee
Rasteruitvoering Geen
Met IFTTT ondersteuning Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Diameter 56 mm
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lengte 85 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Spanningstype AC
Met lichtbron Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met aanwezigheidsmelder Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimming programmeerbaar Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Aantal polen 2
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 0-10 V Nee
 
Nom. spanning 220 - 240 V
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor noodverlichting Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar DSI Nee
Soort bedrading Eindig
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Slagvastheid IK00
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company