Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 59,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Spiraled Laser E27 LED-lamp A165 822 2200K 130lm 305mm 320° 220 - 240V Helder glas goud 146155
Artikelnr.: 2850575539
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 2C METALLIC GOLD 3M
Artikelnr.: 2850256084
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 Pendelarmatuur mm hout IP20 141481
Artikelnr.: 2850350764
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder goudkleurig antiek Edisonfitting aluminium 139691
Artikelnr.: 2850214971
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678
Artikelnr.: 2850415060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC GOLD 3M
Artikelnr.: 2850256087
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm goud IP20 141470
Artikelnr.: 2850350753
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 retro lamphouder goudkleurig Edisonfitting aluminium 140910
Artikelnr.: 2850285869
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster goudkleurig Edisonfitting aluminium 140324
Artikelnr.: 2850256097
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal bowl Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur 50mm Ø100mm Goud 140338
Artikelnr.: 2850256111
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm bruin IP20 141483
Artikelnr.: 2850350766
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Kleurloos
|
| Kleur |
Goud
|
| Lichtsterkte |
- cd
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Voet |
E27
|
| Spanningstype |
AC
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
38 lm/W
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.8
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Lampvermogen |
4 - W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Stralingshoek |
360 - °
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
1900 - K
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Nom. stroom |
17 - mA
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Diameter |
215 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
150 lm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
4 kWh
|
| Lengte |
363 mm
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Lichtstroom |
150 - lm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
10000
|
| Filament lamp |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.