In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,18 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298
Artikelnr.: 2850246285
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey EcoBasic E27 led-lamp 2700K 935lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038991
Artikelnr.: 2850147593
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145046
Artikelnr.: 2850481473
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095
Artikelnr.: 2850020452
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-bulb 827 2700K 1160lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038992
Artikelnr.: 2850147594
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey EcoBasic E27 led-lamp 2700K 510lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038990
Artikelnr.: 2850147592
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 9mm Ø47mm Wit 141397
Artikelnr.: 2850311922
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 12mm Ø57mm Wit 141399
Artikelnr.: 2850311924
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Pendelarmatuur |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.5 - 0.75 mm²
|
| Aantal polen |
2
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Diameter |
110 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 60 W
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamphouder |
E27
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Lengte |
1400 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Pendellengte |
1400 - 1400 mm
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Reflector |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK00
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.