Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 141258
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 hanglamp mm zwart IP20 141258 Bailey BaiLum pendant E27 hanglamp mm zwart IP20 141258
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 hanglamp mm zwart IP20 141258 - 141258
Bailey BaiLum pendant E27 hanglamp mm zwart IP20 141258
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 hanglamp mm zwart IP20 141258

Artikelnr.: 
2850311911
Lev. nr.: 
141258
EAN nr.: 
8714681412589
Producttype: 
141258

Brutoprijs

€ 9,16 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095

    Artikelnr.: 2850020452

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 9mm Ø47mm Zwart 141396

    BAILEY

    Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 9mm Ø47mm Zwart 141396

    Artikelnr.: 2850311921

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298

    Artikelnr.: 2850246285

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey EcoBasic E27 led-lamp 2700K 935lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038991

    BAILEY

    Bailey EcoBasic E27 led-lamp 2700K 935lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038991

    Artikelnr.: 2850147593

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-bulb 827 2700K 1160lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038992

    BAILEY

    Bailey E27 led-bulb 827 2700K 1160lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038992

    Artikelnr.: 2850147594

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 12mm Ø57mm Zwart 141398

    BAILEY

    Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 12mm Ø57mm Zwart 141398

    Artikelnr.: 2850311923

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145046

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145046

    Artikelnr.: 2850481473

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey EcoBasic E27 led-lamp 2700K 510lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038990

    BAILEY

    Bailey EcoBasic E27 led-lamp 2700K 510lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100038990

    Artikelnr.: 2850147592

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Schema

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Schema

Productdetails



Productdetails

Deze thermoplastische snoerpendel is geschikt voor E27 lichtbronnen en bestaat uit een conische plafond kap, een ronde kabel van 80 cm en een E27 lamphouder. De maximale belasting van de pendel is 2.29KG.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Dimbaar faseafsnijding Nee
Reflector Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamphouder E27
Spanningstype AC
Kleur behuizing Zwart
Lengte 912 mm
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtsensor Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Rasteruitvoering Geen
Lamptype LED uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Compatible met Google Assistant Nee
Aantal polen 2
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met lichtbron Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Diameter 110 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
 
Lichtuittrede Direct
Dimbaar RF Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Slagvastheid IK00
Dimbaar 0-10 V Nee
Pendellengte 800 - 800 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeler Geen
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company