Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 16,98 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 150lm 420mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141875
Artikelnr.: 2850372382
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141870
Artikelnr.: 2850372375
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 237mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141873
Artikelnr.: 2850372378
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp charles 922 1900K 200lm 185mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039428
Artikelnr.: 2850218130
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp 922 2200K 100lm 172mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143866
Artikelnr.: 2850448947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp 922 2200K 100lm 275mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143867
Artikelnr.: 2850448948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 2200K 70lm 237mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 141874
Artikelnr.: 2850372379
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 257mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141871
Artikelnr.: 2850372376
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp big benny 922 2000K 190lm 335mm 320° 220 - 240V dimbaar helder goud 80100040746
Artikelnr.: 2850272861
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp leslie 922 2200K 160lm 180mm 220 - 240V dimbaar helder goud 80100039074
Artikelnr.: 2850179574
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Pendelarmatuur |
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 60 W
|
| Reflector |
Geen
|
| Lamphouder |
E27
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Diameter |
45 mm
|
| Kleur behuizing |
Bruin
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Aantal polen |
2
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lengte |
1500 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.5 - 0.75 mm²
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Pendellengte |
1500 - 1500 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.