Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 143003
  • 
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm zwart IP44 143003 - 143003
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur mm zwart IP44 143003

Artikelnr.: 
2850415080
Lev. nr.: 
143003
EAN nr.: 
8714681430033
Producttype: 
143003

Brutoprijs

€ 14,56 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 led-lamp filament nachtsensor 827 2700K 400lm ST64 146mm 320° 220 - 240V Helder glas wit schemeringsschakelaar 141866

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament nachtsensor 827 2700K 400lm ST64 146mm 320° 220 - 240V Helder glas wit schemeringsschakelaar 141866

    Artikelnr.: 2850371776

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 350lm 105mm 320° 220V Helder glas goud 142432

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 350lm 105mm 320° 220V Helder glas goud 142432

    Artikelnr.: 2850387610

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 450lm 135mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 142756

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 450lm 135mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 142756

    Artikelnr.: 2850415062

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament cl nachtsensor 827 2700K 400lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit schemeringsschakelaar 141864

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament cl nachtsensor 827 2700K 400lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit schemeringsschakelaar 141864

    Artikelnr.: 2850371774

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament nachtsensor 822 2200K 300lm ST64 146mm 320° 220 - 240V Helder glas goud schemeringsschakelaar 141867

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament nachtsensor 822 2200K 300lm ST64 146mm 320° 220 - 240V Helder glas goud schemeringsschakelaar 141867

    Artikelnr.: 2850371777

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 450lm 110mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 141887

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 450lm 110mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 141887

    Artikelnr.: 2850374847

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament nachtsensor 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas goud schemeringsschakelaar 141865

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament nachtsensor 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas goud schemeringsschakelaar 141865

    Artikelnr.: 2850371775

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240

    Artikelnr.: 2850098980

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 420lm ST64 144mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 142433

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 420lm ST64 144mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 142433

    Artikelnr.: 2850387611

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 90lm 89mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 142755

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 90lm 89mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 142755

    Artikelnr.: 2850415061

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Het buitenleven wordt steeds belangrijker en het buitenleven seizoen steeds langer. Men wil de sfeer van binnen ook naar buiten brengen. Licht helpt daarbij. De trend van een mooie led lamp aan een koord die binnenshuis gaande is, kan nu ook buiten doorgezet worden dankzij de Outdoor Pendant van Bailey. Deze IP44 rubber kabel met stekker en lampvoet is beschikbaar in 3 en 5 meter. Ideaal voor onder overkappingen of aan bomen om de sfeer buiten te verhogen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Aantal polen 2
Lamptype LED uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 1 - 25 W
Diameter 39 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met lichtsensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Reflector Geen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Pendellengte 3000 - 3000 mm
Slagvastheid IK02
Lamphouder E27
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Compatible met Casambi Nee
Lichtuittrede Direct
Soort bedrading Eindig
Ophanging meegeleverd Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimming programmeerbaar Nee
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Zonder kap
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Rasteruitvoering Geen
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Dali-2 Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lengte 55 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Geen
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company