warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 141469
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm brons IP20 141469 Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm brons IP20 141469
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm brons IP20 141469 - 141469
Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm brons IP20 141469
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm brons IP20 141469

Artikelnr.: 
2850350752
Lev. nr.: 
141469
EAN nr.: 
8714681414699
Producttype: 
141469

Brutoprijs

€ 22,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 led-lamp big mapi 922 2000K 180lm 245mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039415

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp big mapi 922 2000K 180lm 245mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039415

    Artikelnr.: 2850218119

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302

    BAILEY

    Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302

    Artikelnr.: 2850246289

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shades accessoires lampenkap antiek Decorelement Symmetrisch Brons 140920

    BAILEY

    Bailey Shades accessoires lampenkap antiek Decorelement Symmetrisch Brons 140920

    Artikelnr.: 2850285875

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 150lm 420mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141875

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 150lm 420mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141875

    Artikelnr.: 2850372382

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141870

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141870

    Artikelnr.: 2850372375

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 135mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 142586

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 350lm 135mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 142586

    Artikelnr.: 2850395513

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 230lm 206mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040602

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 230lm 206mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040602

    Artikelnr.: 2850272850

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shades accessoires lampenkap Decorelement Symmetrisch Meerkleurig 140921

    BAILEY

    Bailey Shades accessoires lampenkap Decorelement Symmetrisch Meerkleurig 140921

    Artikelnr.: 2850285876

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145013

    BAILEY

    Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145013

    Artikelnr.: 2850481456

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De pendelset Oslo bestaat uit een zwart metalen plafondkap, een zwart textielsnoer van 1,5 mtr en een metalen retro look lamphouder. Doordat de lamphouder een aparte schroefring heeft kan er eventueel nog een losse lampenkap aan worden bevestigd. Geschikt voor E27 lampen. De maximale belasting van de pendel is 2.5KG.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Dimbaar faseafsnijding Nee
Diameter 50 mm
Reflector Geen
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Lamphouder E27
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Kleur behuizing Brons
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Spanningstype AC
Lengte 83 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Rasteruitvoering Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. spanning 220 - 240 V
 
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Dimbaar Touch and Dim Nee
Slagvastheid IK02
Dimbaar 1-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Lichtverdeler Geen
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar DMX Nee
Soort bedrading Eindig
Met lichtbron Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Materiaal afdekking Zonder kap
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company