Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 141470
  • 
Pendel armaturen - Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm goud IP20 141470 - 141470
BAILEY

Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur oslo antiek mm goud IP20 141470

Artikelnr.: 
2850350753
Lev. nr.: 
141470
EAN nr.: 
8714681414705
Producttype: 
141470

Brutoprijs

€ 22,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 257mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141871

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 257mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141871

    Artikelnr.: 2850372376

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shades accessoires lampenkap antiek Decorelement Symmetrisch Brons 140920

    BAILEY

    Bailey Shades accessoires lampenkap antiek Decorelement Symmetrisch Brons 140920

    Artikelnr.: 2850285875

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet tulpvormig 922 2200K 620lm 133mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040303

    BAILEY

    Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet tulpvormig 922 2200K 620lm 133mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040303

    Artikelnr.: 2850246290

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp big johhny 922 2000K 180lm 190mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039416

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp big johhny 922 2000K 180lm 190mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039416

    Artikelnr.: 2850218120

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145013

    BAILEY

    Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145013

    Artikelnr.: 2850481456

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shades accessoires lampenkap Decorelement Symmetrisch Meerkleurig 140921

    BAILEY

    Bailey Shades accessoires lampenkap Decorelement Symmetrisch Meerkleurig 140921

    Artikelnr.: 2850285876

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601

    Artikelnr.: 2850272849

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 150lm 363mm 360° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 141877

    BAILEY

    Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 150lm 363mm 360° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 141877

    Artikelnr.: 2850372384

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De pendelset Oslo bestaat uit een zwart metalen plafondkap, een zwart textielsnoer van 1,5 mtr en een metalen retro look lamphouder. Doordat de lamphouder een aparte schroefring heeft kan er eventueel nog een losse lampenkap aan worden bevestigd. Geschikt voor E27 lampen. De maximale belasting van de pendel is 2.5KG.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Pendelarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Kleur behuizing Goud
Met lichtsensor Nee
Reflector Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Dimbaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamphouder E27
Materiaal behuizing Aluminium
Met IFTTT ondersteuning Nee
Spanningstype AC
Diameter 50 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Lichtuittrede Direct
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Slagvastheid IK02
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal polen 2
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lengte 83 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Soort bedrading Eindig
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Compatible met Apple HomeKit Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Met lichtbron Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar met push-button Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.75 mm²
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeler Geen
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company