In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 19,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 led-lamp 922 2200K 100lm 275mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143867
Artikelnr.: 2850448948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Bilbao E27 LED-lamp 1800K 60lm 195mm 320° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 145257
Artikelnr.: 2850487895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp theepot earl 922 2200K 240lm 220mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142440
Artikelnr.: 2850395480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp big papi 922 2000K 180lm 300mm 310° 220 - 240V dimbaar Helder glas goud 80100038766
Artikelnr.: 2850149161
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 150lm 363mm 360° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder goud 141877
Artikelnr.: 2850372384
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Pendelarmatuur |
|
| Reflector |
Geen
|
| Lamphouder |
E27
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
1
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
1
|
| Noodfunctiebewakingssysteem |
Geen
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.