warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 311681.000.76
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76 RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76 RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76 - 311681.000.76
RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76
RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76
RZB

RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76

Artikelnr.: 
2850192070
Lev. nr.: 
311681.000.76
EAN nr.: 
4051859026662
Producttype: 
311681.000.76

Brutoprijs

€ 1.294,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76

    RZB

    RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76

    Artikelnr.: 2850423070

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Sidelite Round, 31 W, 3250 lm, 830, aluminium, DALI Pendelarmaturen, D 675 H 15, 96°, Kunststof (PMMA) prismatisch


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300316
UNSPSC Code 39111500
Pendelarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Rasteruitvoering Geen
Lamphouder Geen
Hoogte/diepte 15 mm
Spanningstype AC/DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aantal polen 5
Reflector Geen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur behuizing Aluminium
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtuittrede Direct
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Slagvastheid IK03
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor lampvermogen 29 - 29 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Pendellengte 500 - 1200 mm
Kleurweergave-index 80-89
Lichtverdeling Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Diameter 675 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3450 - 3450 lm
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Ophanging meegeleverd Ja
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
 
Max. systeemvermogen 29 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. stroom 121 - 132 mA
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Vermogensfactor 0.95
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Wit
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 18.7
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company