warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 312360.004.76
  • 
Productvideo's
RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76 RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76
Productafbeelding
RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76 RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76 RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76
 Vorige
 
 Volgende
Pendel armaturen - RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76 - 312360.004.76
RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76 
RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76 
RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76
RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76
RZB

RZB Triona LED pendelarmatuur 830 3000K 31W DALI zilver IP20 312360.004.76

Artikelnr.: 
2850423070
Lev. nr.: 
312360.004.76
EAN nr.: 
4051859300519
Producttype: 
312360.004.76

Brutoprijs

€ 1.099,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76

    RZB

    RZB Sidelite Round LED pendelarmatuur 830 3000K 29W DALI aluminium IP40 311681.000.76

    Artikelnr.: 2850192070

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Triona, 33 W, 3550 lm, 830, zilver, DALI Pendelarmaturen, D 681 H 52, 96°, Kunststof (PMMA) opaal/prismatisch


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300316
Pendelarmatuur
Diameter 681 mm
Met lichtbron Ja
Lamphouder Geen
Aansluitwijze Steekklem
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Reflector Geen
Hoogte/diepte 52 mm
Nom. stroom 129 - 141 mA
Kleur behuizing Zilver
Lichtuittrede Direct
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Verblindingsbegrenzing (UGR) 18.7
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor lampvermogen 31 - 31 W
Rasteruitvoering Geen
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Slagvastheid IK03
Max. systeemvermogen 31 W
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Lichtkleur Wit
Vermogensfactor 0.95
Kleurweergave-index 80-89
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal polen 5
Lichtkleur regelbaar Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Stralingshoek regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3750 - 3750 lm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Dali Ja
Pendellengte 500 - 1200 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company