Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 1006431
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431 - 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431
SLV

SLV Astro Tube GU10 Pendelarmatuur 10W 70x70mm zwart IP20 1006431

Artikelnr.: 
2850544294
Lev. nr.: 
1006431
EAN nr.: 
4024163266093
Producttype: 
1006431

Brutoprijs

€ 60,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De ASTO TUBE pendelarmatuur van aluminium geeft woonruimtes, winkels, restaurants en hotels een individuele lichtbelevenis: hij is naar keuze verkrijgbaar met één, twee, drie of vier lampen en met reflectoren in goud, koper of chroom. En dat met de beste prijs-kwaliteitverhouding. De GU10 LED lichtbron zorgt daarnaast voor even verblindingsvrije als hoogwaardige verlichting. Bovendien is de aluminium pendelarmatuur ook snel en eenvoudig te installeren op een netspanning van 230V.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Pendelarmatuur
Breedte 70 mm
Hoogte/diepte 125 mm
Lamphouder GU10
Materiaal behuizing Aluminium
Lamptype LED uitwisselbaar
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met lichtbron Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor noodverlichting Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DSI Nee
Kleur behuizing Zwart
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lampvermogen 10 - W
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Diameter 70 mm
Lichtuittrede Direct
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Lengte 70 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
 
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Max. systeemvermogen 10 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Pendellengte 2500 - mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company