Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 149381
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Enola E27 Hanglamp 60W 320x100mm wit IP20 149381
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - SLV Enola E27 Hanglamp 60W 320x100mm wit IP20 149381 - 149381
SLV

SLV Enola E27 Hanglamp 60W 320x100mm wit IP20 149381

Artikelnr.: 
2850253822
Lev. nr.: 
149381
EAN nr.: 
4024163121620
Producttype: 
149381

Brutoprijs

€ 81,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV ENOLA E27 PENDELARMATUUR RETROFIT 50W 320x100mm wit IP20 1008133

    SLV

    SLV ENOLA E27 PENDELARMATUUR RETROFIT 50W 320x100mm wit IP20 1008133

    Artikelnr.: 2850614192

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV ENOLA E27 PENDELARMATUUR RETROFIT 50W 320x100mm wit IP20 1008133

    SLV

    SLV ENOLA E27 PENDELARMATUUR RETROFIT 50W 320x100mm wit IP20 1008133

    Artikelnr.: 2850614192

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De ENOLA wit 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 149381 kan worden ingezet voor kantoren, winkels, openbare ruimte. Dit pendelarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw. De ENOLA wit 1xE27 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

U monteert dit pendelarmatuur in/aan het plafond.

De ENOLA wit 1xE27 werkt op 230 VAC, met een wattage van 60W.

Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Pendelarmatuur
Spanningstype AC
Dimbaar DSI Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Lengte 320 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Breedte 100 mm
Geschikt voor lampvermogen 60 - 60 W
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lamphouder E27
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 100 mm
Rasteruitvoering Geen
Stralingshoek regelbaar Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Diameter 100 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
 
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Zonder kap
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Met lichtbron Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Max. systeemvermogen 60 W
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company