Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 540,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Lichtmanagement Potentiometer voor PWM-regeling Elektronische lichtregelaar 39x20x23mm
Artikelnr.: 2700613407
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Pendelarmatuur |
|
| Lengte |
2050 mm
|
| Breedte |
50 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
85 - W
|
| Pendellengte |
2000 - mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
85 W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Nom. stroom |
1000 - mA
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
|---|---|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
35000 h
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
5700 - 5700 lm
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
28
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.