Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 1001403
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
 Vorige
 Volgende
Pendel armaturen - SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403 - 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403
SLV

SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zwart IP20 1001403

Artikelnr.: 
2850362948
Lev. nr.: 
1001403
EAN nr.: 
4024163196970
Producttype: 
1001403

Brutoprijs

€ 393,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zilver IP20 1001405

    SLV

    SLV Glenos II pendelarmatuur 4000K 43W 1050x50mm 1-10V zilver IP20 1001405

    Artikelnr.: 2850362950

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De GLENOS zwart 1m 1xLED 4000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1001403 kan worden ingezet voor kantoren. Dit pendelarmatuur is bedoeld voor plafondmontage (pendel). De GLENOS zwart 1m 1xLED 4000K mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 7,0 x 5,0 x 100,5 cm (hxbxl). U monteert dit pendelarmatuur in/aan het plafond.

De GLENOS zwart 1m 1xLED 4000K werkt op 24 VAC, met een wattage van 43W.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Pendelarmatuur
Breedte 50 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lengte 1050 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleur behuizing Zwart
Materiaal behuizing Aluminium
Pendellengte 2000 - mm
Geschikt voor lampvermogen 43 - W
Lichtuittrede Direct
Hoogte/diepte 70 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Max. systeemvermogen 43 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Google Assistant Nee
Met lichtbron Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Ja
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Nom. stroom 1000 - mA
 
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DMX Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali-2 Nee
Ophanging meegeleverd Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 35000 h
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3300 - 3300 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company