In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 211,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619
Artikelnr.: 2850431028
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV 1~ SYSTEM adapter (spanningsrail) 1-fase Armatuuraansluitadapter 3x1.5mm² wit 143121
Artikelnr.: 2700892998
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV 1~ SYSTEM adapter (spanningsrail) 1-fase Armatuuraansluitadapter 3x1.5mm² zwart 143120
Artikelnr.: 2850084060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV 1~ SYSTEM adapter (spanningsrail) 1-fase Armatuuraansluitadapter 3x1.5mm² grijs 143124
Artikelnr.: 2700892999
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048
Artikelnr.: 2850415092
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Fitu plafondrozet + 1 rozet rond + trekontlasting Armatuuraansluitadapter 3xchroom 132605
Artikelnr.: 2850253479
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009
Artikelnr.: 2850492719
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049
Artikelnr.: 2850415093
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361
Artikelnr.: 2850020546
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Eutrac accessoire spanningsrail Armatuuraansluitadapter 5xgrijs 145994
Artikelnr.: 2700740007
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De PANTILO 28 koper 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1003007. Dit pendelarmatuur is bedoeld voor plafond met accessoires. De Pantilo 28 Koper 1xe27 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 28,0 x 17,2 cm (Ø). U monteert dit pendelarmatuur in/aan het plafond.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Pendelarmatuur |
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Diameter |
280 mm
|
| Lamphouder |
E27
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Kleur behuizing |
Koper
|
| Materiaal behuizing |
Glas
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Pendellengte |
2500 - mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
280 mm
|
| Hoogte/diepte |
280 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
15 - W
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
200 - V
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lengte |
172 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.