Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 169,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De QUADRULO SENSOR antraciet 1xE27 incl. sensor van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002402. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor opbouwmontage / wand opbouwmontage / . De Quadrulo Sensor Antraciet 1xe27 Incl. Sensor is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.
De afmetingen van dit product zijn: 29,0 x 14,0 x 16,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje Aanbevolen accessoires voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Breedte |
290 mm
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
15 - W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lengte |
140 mm
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Lamphouder |
E27
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
|---|---|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.