In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 90,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Fenda Tafellamp gloeilamp LED uitwisselbaar 155780
Artikelnr.: 2850254026
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Fenda Tafellamp gloeilamp LED uitwisselbaar 155780
Artikelnr.: 2850254026
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009
Artikelnr.: 2850492719
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619
Artikelnr.: 2850431028
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095
Artikelnr.: 2850020452
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048
Artikelnr.: 2850415092
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361
Artikelnr.: 2850020546
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049
Artikelnr.: 2850415093
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De FENDA voet enkel metaal geborsteld 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 155785 kan worden ingezet voor woningen. Deze tafellamp is bedoeld voor verplaatsbaar. De FENDA voet enkel metaal geborsteld 1xE27 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 18,0 x 43,5 cm (Ø). U monteert deze tafellamp middels verplaatsbaar.
De FENDA voet enkel metaal geborsteld 1xE27 werkt op 230 VAC, met een wattage van 60 max.W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Dit product wordt exclusief lampenkap geleverd. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de diverse mogelijkheden.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tafellamp |
|
| Lamphouder |
E27
|
| Breedte |
180 mm
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Nikkel
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
60 - W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met dimmer |
Nee
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Woonruimteverlichtingsarmatuur
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Diameter |
180 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
180 mm
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Lengte |
435 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
60 W
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.