Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Vloerlampen - staande lampen
  5. 155490
  • 
Vloerlampen - staande lampen - SLV Fenda LED E27 staande lamp 40W zwart 155490 - 155490
SLV

SLV Fenda LED E27 staande lamp 40W zwart 155490

Artikelnr.: 
2850253999
Lev. nr.: 
155490
EAN nr.: 
4024163167666
Producttype: 
155490

Brutoprijs

€ 132,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    BAILEY

    Bailey Spiraled Basic E27 spiraled basic led-lamp 820 2000K 165lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143619

    Artikelnr.: 2850431028

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 600lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100035095

    Artikelnr.: 2850020452

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 370lm 108mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036361

    Artikelnr.: 2850020546

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 300lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143048

    Artikelnr.: 2850415092

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100038375

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 800lm 105mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 80100038375

    Artikelnr.: 2850218094

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 822 2200K 710lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 143049

    Artikelnr.: 2850415093

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009

    BAILEY

    Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009

    Artikelnr.: 2850492719

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • SLV Fenda LED E27 Staande lamp voet driepoot hoogvolt halogeenlamp 40W wit 1003033

    SLV

    SLV Fenda LED E27 Staande lamp voet driepoot hoogvolt halogeenlamp 40W wit 1003033

    Artikelnr.: 2850388419

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De FENDA staande lamp driepoot zwart 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 155490 kan worden ingezet voor woningen. Deze staande lamp is bedoeld voor verplaatsbaar. De FENDA staande lamp driepoot zwart 1xE27 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 133,5 x 65,0 cm (hxb). U monteert deze staande lamp middels verplaatsbaar.

De FENDA staande lamp driepoot zwart 1xE27 werkt op 230 VAC, met een wattage van 40 max.W.

Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).

Extra informatie bij dit product Dit product wordt exclusief lampenkap geleverd. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de diverse mogelijkheden.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300289
UNSPSC Code 39111500
Staande lamp
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Lamphouder E27
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met lichtsensor Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Aantal verlichtingskoppen 1
Met dimmer Nee
Geschikt voor lampvermogen 40 - W
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Zwart
Richtbaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Materiaal Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met aparte leeslamp Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. spanning 230 - V
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Met schakelaar Nee
Lampkoppen beweegbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar Dali Nee
 
Met reflector Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met lichtbron Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. systeemvermogen 40 W
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company