Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 242,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De KARPO vloerlamp wit 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1001462 kan worden ingezet voor woningen. De Karpo Vloerlamp wit 1xled 3000k mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 124,3 x 18,0 x 16,0 cm (hxbxd).
Het product is 330° draaibaar en 90° kantelbaar.Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Staande lamp |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met dimmer |
Ja
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Breedte |
1243 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6.2 - W
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Aantal verlichtingskoppen |
1
|
| Richtbaar |
Ja
|
| Lengte |
180 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met reflector |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lampkoppen beweegbaar |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
|---|---|
| Nom. spanning |
100 - V
|
| Max. systeemvermogen |
6.2 W
|
| Met aparte leeslamp |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
69.35 lm/W
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.