Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Vloerlampen - staande lampen
  5. 1005390
  • 
Vloerlampen - staande lampen - SLV LED Staand armatuur 4000K 79W 692x310mm sensor zwart 1005390 - 1005390
SLV

SLV LED Staand armatuur 4000K 79W 692x310mm sensor zwart 1005390

Artikelnr.: 
2850474702
Lev. nr.: 
1005390
EAN nr.: 
4024163254632
Producttype: 
1005390

Brutoprijs

€ 799,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Als systematische doorontwikkeling van onze WORKLIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk UGR = 19. Door de uitrusting met een bewegingssensor, de ingebouwde daglichtbesturing en de dimfunctie voldoet deze aan alle eisen van de moderne kantoorverlichting. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker, is de WORKLIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Staande lamp
Geschikt voor lampvermogen 79 - W
Spanningstype AC
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met bewegingssensor Ja
Lampkoppen beweegbaar Nee
Materiaal Aluminium
Breedte 310 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Nom. spanning 200 - V
Met aanwezigheidsmelder Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 96.2 lm/W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleurweergave-index 80-89
Met aparte leeslamp Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Met schakelaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Hoogte/diepte 1950 mm
Kleur behuizing Zwart
Met dimmer Nee
Lengte 692 mm
Richtbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met reflector Nee
Met lichtsensor Ja
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Constante lichtstroom regeling Nee
 
Kleurtemperatuur 4000 - K
Lichtkleur regelbaar Nee
Aantal verlichtingskoppen 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Touch and Dim Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DSI Nee
Max. systeemvermogen 79 W
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company