warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. MM09662
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Mora GU10 railspot symm 180mm IP20 zwart MM09662
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - Megaman Mora GU10 railspot symm 180mm IP20 zwart MM09662 - MM09662
MEGAMAN

Megaman Mora GU10 railspot symm 180mm IP20 zwart MM09662

Artikelnr.: 
2850432168
Lev. nr.: 
MM09662
EAN nr.: 
4892657096620
Producttype: 
MM09662

Brutoprijs

€ 25,25 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 2800K 660lm PAR16 55mm 100° 220 - 240V gematteerd wit MM10164

    MEGAMAN

    Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 2800K 660lm PAR16 55mm 100° 220 - 240V gematteerd wit MM10164

    Artikelnr.: 2850381493

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 390lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM08111

    MEGAMAN

    Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 390lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM08111

    Artikelnr.: 2850351056

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector PAR16 GU10 LED-lamp DBT 2800K 550lm PAR16 56mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM10348

    MEGAMAN

    Megaman Reflector PAR16 GU10 LED-lamp DBT 2800K 550lm PAR16 56mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit MM10348

    Artikelnr.: 2850408023

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 840 4000K 390lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit MM08112

    MEGAMAN

    Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 840 4000K 390lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit MM08112

    Artikelnr.: 2850408024

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar opaal wit MM10157

    MEGAMAN

    Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar opaal wit MM10157

    Artikelnr.: 2850379145

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector PAR16 GU10 LED-lamp DBT 2800K 420lm PAR16 56mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit MM09753

    MEGAMAN

    Megaman Reflector PAR16 GU10 LED-lamp DBT 2800K 420lm PAR16 56mm 24° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit MM09753

    Artikelnr.: 2850381492

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177

    MEGAMAN

    Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177

    Artikelnr.: 2850527716

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534

    MEGAMAN

    Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534

    Artikelnr.: 2850500956

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 270lm PAR16 55mm 36° 220V Helder glas wit MM09916

    MEGAMAN

    Megaman Reflector PAR16 GU10 led-lamp 827 2700K 270lm PAR16 55mm 36° 220V Helder glas wit MM09916

    Artikelnr.: 2850387844

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Reflector Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lengte 180 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleur behuizing Zwart
Buitendiameter 60 mm
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Lamphouder GU10
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Nee
Slagvastheid IK02
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
 
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Spanningstype AC
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Materiaal behuizing Kunststof
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Compatible met Casambi Nee
Hoogte/diepte 144 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtbron Nee
Nom. spanning 220 - V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company