warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. MM11177
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177 Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177 Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177 - MM11177
Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177
Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177
MEGAMAN

Megaman Reflector PAR16 GU10 led-spot 1800K 410lm PAR16 55mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd MM11177

Artikelnr.: 
2850527716
Lev. nr.: 
MM11177
EAN nr.: 
4892657111774
Producttype: 
MM11177

Brutoprijs

€ 11,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Megaman GU10 LED-lamp DTW RA97 U-dim 1800 - 3000K 400lm PAR16 57mm 35° 220 - 240V dimbaar helder wit MM09680

    MEGAMAN

    Megaman GU10 LED-lamp DTW RA97 U-dim 1800 - 3000K 400lm PAR16 57mm 35° 220 - 240V dimbaar helder wit MM09680

    Artikelnr.: 2850285862

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 302551
LED-lamp
Nom. spanning 220 - V
Kleur behuizing Grijs
Met afstandsbediening Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Lampvorm Reflector
Diameter 50 mm
Lichtstroom 410 - lm
Dimbaar Ja
Voet GU10
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Kleurtemperatuur 1800 - K
Met schemeringsschakelaar Nee
Lengte 55 mm
Kleurweergave-index 90-100
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Beschermingsgraad (IP) IP20
Filament lamp Nee
Specifieke lichtstroom lamp 82 lm/W
Nom. stroom 30 - mA
Lichtsterkte 680 cd
 
Stralingshoek 36 - °
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Dimbaar faseafsnijding Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 345 lm
Lampaanduiding PAR16
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Dimbaar Touch and Dim Nee
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Dimbaar faseaansnijding Ja
Lampvermogen 5 - W
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company