Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 139120
  • 
Rail armaturen - SLV Comet GU5,3 spot laagvolt halogeenlamp 185x75mm zwart 139120 - 139120
SLV

SLV Comet GU5,3 spot laagvolt halogeenlamp 185x75mm zwart 139120

Artikelnr.: 
2850253652
Lev. nr.: 
139120
EAN nr.: 
4024163174398
Producttype: 
139120

Brutoprijs

€ 55,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV COSMIC GX5,3 armatuur voor laagspanningskabelsysteem 185x30mm zwart 139090

    SLV

    SLV COSMIC GX5,3 armatuur voor laagspanningskabelsysteem 185x30mm zwart 139090

    Artikelnr.: 2850253644

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV Puri 2.0 Tube GU10 opbouwspot triple retrofit 258x55mm grijs 1008323

    SLV

    SLV Puri 2.0 Tube GU10 opbouwspot triple retrofit 258x55mm grijs 1008323

    Artikelnr.: 2850615864

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • SLV GU5,3 LED-lamp 2700K 450lm MR16 50mm 12V dimbaar Helder glas 1001574

    SLV

    SLV GU5,3 LED-lamp 2700K 450lm MR16 50mm 12V dimbaar Helder glas 1001574

    Artikelnr.: 2850379225

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV GU5,3 led-lamp 3000K 350lm MR16 50mm 12V dimbaar gematteerd wit 1001575

    SLV

    SLV GU5,3 led-lamp 3000K 350lm MR16 50mm 12V dimbaar gematteerd wit 1001575

    Artikelnr.: 2850323321

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De COMET voor TENSEO zwart 1xGX5,3 van SLV (BIG WHITE), met productcode 139120 kan worden ingezet voor horeca, winkels. Deze spot/schijnwerper is bedoeld voor kabelsysteem. De Comet voor Tenseo Zwart 1xGX5,3 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 7,7 x 18,0 x 6,5 cm (hxbxd). U monteert deze spot/schijnwerper middels kabelsysteem.

De Comet voor Tenseo Zwart 1xGX5,3 werkt op 12 VAC, met een wattage van 50W.

Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GX5,3 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).

De draadafstand van het TENSEO systeem is 15,5 cm.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lamphouder GU5.3
Spanningstype AC
Lengte 185 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lampvermogen 50 - W
Breedte 75 mm
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Kleur behuizing Zwart
Materiaal behuizing Staal
Oppervlak geborsteld Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 65 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. spanning 12 - V
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Compatible met Casambi Nee
 
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor klemmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Soort bedrading Eindig
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company