In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 145,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De NUMINOS PHASE M wit/zwart 36gr 1xLED 3000K, 3-fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004183. De NUMINOS PHASE M wit/zwart 36gr 1xLED 3000K, 3-fase heeft een witte behuizing en zwarte reflector en mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 8,5 x 16,5 cm (Ø).
Het product is 350° draaibaar en 90° kantelbaar.Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Breedte |
165 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Buitendiameter |
85 mm
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Geschikt voor lampvermogen |
20 - W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Lengte |
185 mm
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
85 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. stroom |
500 - mA
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
20 W
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
13
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.