Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 67,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Ophangkabel draadophang voor spanningsrail eutrac s-track en 1-systeem RVS Nikkel 1002845
Artikelnr.: 2850388258
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV 1~ System Afdekking afdekking spanningsrail 1-fase Kunststof 2000x18x7.5mm Zwart 1004783
Artikelnr.: 2850437015
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De 1-Fase Spanningsrail zwart 2m van SLV (BIG WHITE), met productcode 143020. Deze spanningsrail is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De 1-Fase Spanningsrail zwart 2m mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 1,8 x 3,5 x 200,0 cm (hxbxl). U monteert deze spanningsrail in/aan het plafond.
De 1-Fase Spanningsrail zwart 2m werkt op 230 VAC.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Spanningsrail |
|
| Breedte |
35 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Aantal groepen/fasen |
1
|
| Geschikt voor busaansluiting |
Nee
|
| Kleur |
Zwart
|
|---|---|
| Lengte |
2000 mm
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Max. elektrische belastbaarheid per fase |
3680 W
|
| Hoogte |
18 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.