Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 229,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1212C DC/DC/DC; power supply: DC 20.4-28.8 V DC; onboard I/O: 8x DI 24 V DC; 6x DO 24 V DC; memory: program 150 KB data: 500 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634284
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1212C DC/DC/DC; power supply: DC 20.4-28.8 V DC; onboard I/O: 8x DI 24 V DC; 6x DO 24 V DC; memory: program 150 KB data: 500 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634284
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 SB 1223 2 DI / 2 DO 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC
Artikelnr.: 2700924448
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1212c dc/dc/dc 8i/6o
Artikelnr.: 2700163552
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1217c dc/dc/dc 14i/10o
Artikelnr.: 2700163561
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1214c dc/dc/dc 14i/10o
Artikelnr.: 2700163555
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1215c dc/dc/dc 14i/10o
Artikelnr.: 2700163558
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Csm1277 switch 4*rj45
Artikelnr.: 2700332625
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 POWER MODULE PM1207 120/230VAC 24V DC/2.5A
Artikelnr.: 2700924603
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Breedte |
90 mm
|
| Diepte |
75 mm
|
| Met display |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Model |
Compact
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Geheugenomvang |
50 kByte
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.08 ms
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
|---|---|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal relaisuitgangen |
0
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.