Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 78,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: SB 1223 digital I/O 4 DI/4 DO 100 kHz; inputs: 4 x DI 24 V DC sink/source 100 kHz; outputs: 4 x DQ 24 V DC 0.1 A sinking/sourcing transistor 100 kHz
Artikelnr.: 2850634293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: SB 1223 digital I/O 4 DI/4 DO 100 kHz; inputs: 4 x DI 24 V DC sink/source 100 kHz; outputs: 4 x DQ 24 V DC 0.1 A sinking/sourcing transistor 100 kHz
Artikelnr.: 2850634293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1212c dc/dc/dc 8i/6o
Artikelnr.: 2700163552
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 sm 1223 8di / 8do 8di dc 24 v si/so 8do 0.5a
Artikelnr.: 2700172341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1212c ac/dc/r 8i/6o
Artikelnr.: 2700163554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1212c dc/dc/r 8di/6o
Artikelnr.: 2700413038
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 sm 1223 16di / 16do 16di dc24 v si/so 16do 0.5a
Artikelnr.: 2700172342
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Breedte |
38 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Uitgangsstroom |
0.5 A
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Hoogte |
62 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Type digitale uitgang |
Transistor
|
| Aantal digitale ingangen |
2
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
7 mA
|
| Diepte |
21 mm
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
20.4 - 28.8 V
|
|---|---|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
0.2 - 12.8 ms
|
| Toegestane spanning aan ingang |
0 - 28.8 V
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
- V
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Ja
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Ja
|
| Type uitgangsspanning |
DC
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
- V
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Redundantiemogelijkheid |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.