Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
6
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal interfaces PROFINET
1
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Geheugenuitbreiding mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.037 ms
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee