Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 96,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 power module PM 1207 24 V/5 A stabilized power supply input: 120 - 240 V AC/DC output: 24 V DC/5 A with UDI diagnostic interface
Artikelnr.: 2850634289
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 power module PM 1207 24 V/5 A stabilized power supply input: 120 - 240 V AC/DC output: 24 V DC/5 A with UDI diagnostic interface
Artikelnr.: 2850634289
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSE200U 3A 4-CHANNEL 24VDC/3A INSTELBAAR 0.5-3A
Artikelnr.: 2700811348
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop inrush limiting module 100-480vac 10a max.
Artikelnr.: 2700215350
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A
Artikelnr.: 2700811350
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop pse200u selectivity module 3a
Artikelnr.: 2850364476
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A
Artikelnr.: 2700830230
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP REDUNDANCY MODULE
Artikelnr.: 2850157590
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSE200U 3A 4-CHANNEL 24VDC/3A INSTELBAAR 0.5-3A
Artikelnr.: 2700811349
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSE202U NEC CLASS 2 REDUNDANCY MODULE
Artikelnr.: 2700811352
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop pse200u selectivity module 3a
Artikelnr.: 2850364477
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSE202U 10A REDUNDANCY MODULE
Artikelnr.: 2700811353
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120021
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121004
|
Gelijkstroomvoedingseenheid |
|
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) |
Ja
|
| Diepte |
75 mm
|
| Breedte |
70 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Inbouwbreedte |
70 mm
|
| Max. uitgangsstroom 1 |
2.5 A
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Nom. uitgangsstroom 1 |
2.5 A
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Directe montage mogelijk |
Ja
|
| Vermogensafgifte |
60 W
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| 1e Secundaire spanning |
24 - 24 V
|
|---|---|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Inbouwhoogte |
140 mm
|
| Gestabiliseerd |
Ja
|
| Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz |
230 - 230 V
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Secundaire spanning instelbaar |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz |
120 - 120 V
|
| Uitgangsspanning geregeld |
Ja
|
| Kortsluitvast |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. uitgangsspanning 1 |
24 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.