Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 467,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1214C AC/DC/RLY; power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz; onboard I/O: 14x DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; memory: program 250 KB data: 750 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1214C AC/DC/RLY; power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz; onboard I/O: 14x DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; memory: program 250 KB data: 750 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1212c ac/dc/r 8i/6o
Artikelnr.: 2700163554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 sm 1222 8 do 24v dc transistor 0.5a
Artikelnr.: 2700172337
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1215c ac/dc/r 14i/10o
Artikelnr.: 2700163559
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 sm 1221 8di 24v dc si/so input
Artikelnr.: 2700172335
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Csm1277 switch 4*rj45
Artikelnr.: 2700332625
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1211c ac/dc/r 6i/4o
Artikelnr.: 2700163550
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Breedte |
110 mm
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Diepte |
75 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
14
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
10
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.08 ms
|
| Aantal digitale uitgangen |
10
|
|---|---|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
85 - 264 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Geheugenomvang |
100 kByte
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Met display |
Nee
|
| Model |
Compact
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
85 - 264 V
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.