Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 702,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1214C AC/DC/RLY; power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz; onboard I/O: 14x DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; memory: program 250 KB data: 750 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1214C AC/DC/RLY; power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz; onboard I/O: 14x DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; memory: program 250 KB data: 750 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1214c ac/dc/r 14i/10o
Artikelnr.: 2700163556
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1211c ac/dc/r 6i/4o
Artikelnr.: 2700163550
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 sm 1221 8di 24v dc si/so input
Artikelnr.: 2700172335
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 sm 1222 8 do 24v dc transistor 0.5a
Artikelnr.: 2700172337
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Csm1277 switch 4*rj45
Artikelnr.: 2700332625
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1212c ac/dc/r 8i/6o
Artikelnr.: 2700163554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Diepte |
75 mm
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
130 mm
|
| Model |
Compact
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Aantal digitale uitgangen |
10
|
| Aantal digitale ingangen |
14
|
| Aantal analoge uitgangen |
2
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Geheugenomvang |
125 kByte
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.08 ms
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
|---|---|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
10
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
85 - 265 V
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
85 - 265 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.