Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 229,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1212C AC/DC/RLY; power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz; onboard I/O: 8x DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; memory: program 150 KB data: 500 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634283
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1212C AC/DC/RLY; power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz; onboard I/O: 8x DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; memory: program 150 KB data: 500 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634283
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1214c ac/dc/r 14i/10o
Artikelnr.: 2700163556
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1212c ac/dc/r 8i/6o
Artikelnr.: 2700163554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cpu1215c ac/dc/r 14i/10o
Artikelnr.: 2700163559
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Csm1277 switch 4*rj45
Artikelnr.: 2700332625
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 SB 1223 2 DI / 2 DO 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC
Artikelnr.: 2700924448
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Met display |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Model |
Compact
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Breedte |
90 mm
|
| Diepte |
75 mm
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Geheugenomvang |
50 kByte
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.08 ms
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
4
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
85 - 264 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
85 - 264 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.