Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3,65 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Kroonklemstrook 2.5mm2 van wit polypropyleen
Artikelnr.: 2700531712
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline SPAANPLAATSCHROEF VERZONKEN KOP POZIDRIV Ø 4x30 MM (X 200)
Artikelnr.: 2850284942
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 300x4.8mm zwart 300015
Artikelnr.: 2700531644
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung wipschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX IP20 506EU
Artikelnr.: 2700317206
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range centraalplaat + schakelwip voor 1- 2- en 3-polig as500 enkele wip wit RAL 1013 AS591
Artikelnr.: 2700320002
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range Centraalplaat + schakelwip 1- 2- en 3-polig as500 enkele wip wit RAL 9016 AS591WW
Artikelnr.: 2700320202
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Dichtingsflens WU 500 551WU
Artikelnr.: 2700417598
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104020
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Hoogte |
80.5 mm
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Breedte |
80.5 mm
|
| Slagvastheid |
IK00
|
| Inbouwhoogte |
55 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP21
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
|---|---|
| Diepte |
10 mm
|
| Inbouwbreedte |
55 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Diameter boring (gaten) |
52 mm
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.