Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. ZEB FLD001
  • 
Productvideo's
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001 Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001
Productafbeelding
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001 Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001
 Vorige
 
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001 - ZEB FLD001
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001 
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001 
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001
ZEBRA

Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001

Artikelnr.: 
2850638577
Lev. nr.: 
ZEB FLD001
EAN nr.: 
3701395167688
Producttype: 
FLD001

Brutoprijs

€ 62,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP44 zwart FLD002

    ZEBRA

    Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP44 zwart FLD002

    Artikelnr.: 2850638578

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 365x389mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD003

    ZEBRA

    Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 365x389mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD003

    Artikelnr.: 2850638579

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

Compacte multi-power (25/40/50 W) & kleur (3000/4000/6500 K) LED schijnwerper. Waterdicht en slagvast. Eenvoudige aanpassing van de debiet en kleurtemperatuur via de DIP-schakelaar. Vervangt 9 SKU's door een enkele projector.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 203201
Downlight/spot/schijnwerper
Dimming programmeerbaar Nee
Aantal polen 3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Breedte 204 mm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 1-10 V Nee
Hoogte/diepte 32 mm
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleur behuizing Zwart
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurweergave-index 80-89
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
 
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lamphouder Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lengte 190 mm
Dimbaar met push-button Ja
Lichtkleur regelbaar Standen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar RF Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Staal
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met bewegingssensor Nee
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Spanningstype AC
Slagvastheid IK07
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. stroom 220 - 220 mA
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Stralingshoek regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company