Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 89,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ZEBRA
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001
Artikelnr.: 2850638577
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ZEBRA
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 365x389mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD003
Artikelnr.: 2850638579
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203201
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitwijze |
Vrij kabeluiteinde
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Aantal polen |
3
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Breedte |
204 mm
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Ja
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Passief infrarood
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. stroom |
220 - 220 mA
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Hoogte/diepte |
32 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - 6500 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
190 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.