Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 299,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ZEBRA
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart FLD001
Artikelnr.: 2850638577
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ZEBRA
Zebra Z-FLD LED schijnwerper 3cct multilumen symm 6500K 190x204mm dimbaar aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP44 zwart FLD002
Artikelnr.: 2850638578
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203201
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Aansluitwijze |
Vrij kabeluiteinde
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Breedte |
389 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
|---|---|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - 6500 K
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Hoogte/diepte |
57 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lengte |
365 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
150 W
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. stroom |
220 - 220 mA
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.