warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 1003067
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV New Tria Spot 68 rond symm 2700K 45x82mm faseaanijding 21-40° - Mediumstralend aluminium 1003067
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - SLV New Tria Spot 68 rond symm 2700K 45x82mm faseaanijding 21-40° - Mediumstralend aluminium 1003067 - 1003067
SLV

SLV New Tria Spot 68 rond symm 2700K 45x82mm faseaanijding 21-40° - Mediumstralend aluminium 1003067

Artikelnr.: 
2850388452
Lev. nr.: 
1003067
EAN nr.: 
4024163232562
Producttype: 
1003067

Brutoprijs

€ 93,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

    SLV

    SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

    Artikelnr.: 2850564039

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

    SLV

    SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

    Artikelnr.: 2850564039

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

    SLV

    SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

    Artikelnr.: 2850564039

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 68 Aluminium 82x82x26mm Ø82mm Aluminium 1007335

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 68 Aluminium 82x82x26mm Ø82mm Aluminium 1007335

    Artikelnr.: 2850564050

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De NEW TRIA 68 rond alu 1xLED 2700K dimbaar van SLV (BIG WHITE), met productcode 1003067. Deze downlight/spot/floodlight is bedoeld voor plafond inbouw. De NEW TRIA 68 rond alu 1xled 2700k dimbaar mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 8,2 x 4,5 cm (Ø). U monteert deze downlight/spot/floodlight in/aan het plafond. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 10,0 cm.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 82 mm
Buitendiameter 82 mm
Kleur reflector Zilver
Kleur behuizing Aluminium
Met bewegingssensor Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Aansluitbare geleiderdoorsnede 2.5 - mm²
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 11 - W
Hoogte/diepte 82 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Lengte 45 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 11 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor truss montage Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor klemmontage Ja
 
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. stroom 500 - mA
Lichtkleur regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Kleurtemperatuur 2700 - K
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Inbouwdiameter 68 - mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company