warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-module
  5. 1007381
  • 
Productvideo's
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
Productafbeelding
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
 Vorige

 Volgende
LED-module - SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 - 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381 
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381
SLV

SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

Artikelnr.: 
2850564039
Lev. nr.: 
1007381
EAN nr.: 
4024163277860
Producttype: 
1007381

Brutoprijs

€ 45,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Zwart 1007340

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Zwart 1007340

    Artikelnr.: 2850564055

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Aluminium 1007350

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Aluminium 1007350

    Artikelnr.: 2850564065

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 68 Aluminium 82x82x26mm Ø82mm Aluminium 1007335

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 68 Aluminium 82x82x26mm Ø82mm Aluminium 1007335

    Artikelnr.: 2850564050

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Aluminium 1007330

    SLV

    SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Aluminium 1007330

    Artikelnr.: 2850564045

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Wit 1007349

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Wit 1007349

    Artikelnr.: 2850564064

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 75 Aluminium 93x93x26mm Ø93mm Aluminium 1007351

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 75 Aluminium 93x93x26mm Ø93mm Aluminium 1007351

    Artikelnr.: 2850564066

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • SLV New Tria Spot 68 rond symm 2700K 45x82mm faseaanijding 21-40° - Mediumstralend aluminium 1003067

    SLV

    SLV New Tria Spot 68 rond symm 2700K 45x82mm faseaanijding 21-40° - Mediumstralend aluminium 1003067

    Artikelnr.: 2850388452

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondinbouwarmaturen en creëer een individuele lichtervaring. Een modulair element is de 7W LED MODULE, die verkrijgbaar is als fasevariant met verschillende lichtkleuren (2700K/3000K) en stralingshoeken (38°/60°). Het robuuste ontwerp en de uitstekende kleurweergave-index CRI>90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien maakt de NIEUWE TRIA® LED-MODULE indruk met zijn levensduur van L80B10@50.000h.



Aanbevolen combinatie

Huidig product
SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

SLV

SLV New Tria LED-module 705lm 1007381

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Zwart 1007340

SLV

SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Zwart 1007340

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Wit 1007349

SLV

SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Wit 1007349

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300289
LED-module
Flexibel Nee
Hoogte 39 mm
Lengte 50 mm
Spanningstype AC
Geschikt voor algemene verlichting Ja
Kleur Wit
Stralingshoek 38 - °
Diameter 50 mm
Lampvermogen 8.3 - W
Geschikt voor mobiel verkeerslicht Nee
Geschikt voor constante spanning Ja
Breedte 50 mm
Geschikt voor railverkeer Nee
Lichtstroom 705 - lm
 
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor verkeerslicht Nee
Aantal Led's 1
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Geschikt voor matrixsignalering Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Bedrijfsspanning 220 - V
Geschikt voor constante stroom Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lampspanning 220 - V
Externe driver benodigd Nee
Specifieke lichtstroom 84 - lm/W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company