warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. MM09863
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Berto LED Armatuur geschikt voor nood 3000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Contrastekker (female) wit MM09863
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Megaman Berto LED Armatuur geschikt voor nood 3000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Contrastekker (female) wit MM09863 - MM09863
MEGAMAN

Megaman Berto LED Armatuur geschikt voor nood 3000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Contrastekker (female) wit MM09863

Artikelnr.: 
2850432169
Lev. nr.: 
MM09863
EAN nr.: 
4892657098631
Producttype: 
MM09863

Brutoprijs

€ 84,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Megaman LED inlegarmatuur 3000K 3300lm 1195x295mm >80° - Steekklem IP40 wit MM11781

    MEGAMAN

    Megaman LED inlegarmatuur 3000K 3300lm 1195x295mm >80° - Steekklem IP40 wit MM11781

    Artikelnr.: 2850543616

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Megaman Berto Opbouwbehuizing Toebehoor verlichting opbouwframe PAN Staal 1205x305x50mm Wit MM09865

    MEGAMAN

    Megaman Berto Opbouwbehuizing Toebehoor verlichting opbouwframe PAN Staal 1205x305x50mm Wit MM09865

    Artikelnr.: 2850432171

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

    MEGAMAN

    Megaman Infinite LED driver 25W 30V IP20 MM11813

    Artikelnr.: 2850553375

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941

    MEGAMAN

    Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941

    Artikelnr.: 2850460495

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto LED driver 25W 30V IP20 MM10964

    MEGAMAN

    Megaman Berto LED driver 25W 30V IP20 MM10964

    Artikelnr.: 2850476307

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto Bevestiging Ophangset panelen Staal 1800mm Chroom MM09965

    MEGAMAN

    Megaman Berto Bevestiging Ophangset panelen Staal 1800mm Chroom MM09965

    Artikelnr.: 2850432172

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048

    MEGAMAN

    Megaman Tempus noodunit verlichtingsarmatuur Led 5W 10V MM11048

    Artikelnr.: 2850450408

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    MEGAMAN

    Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    Artikelnr.: 2850432232

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman INFINITE DRIVER LED PANEL

    MEGAMAN

    Megaman INFINITE DRIVER LED PANEL

    Artikelnr.: 2850527714

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman LED driver aan/uit flicker vrij 39W 30V dimbaar MM10231

    MEGAMAN

    Megaman LED driver aan/uit flicker vrij 39W 30V dimbaar MM10231

    Artikelnr.: 2850432198

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

LET OP

Driver dient separaat besteld te worden. (2850432198, 2850318758 of 2850432232)



Aanbevolen combinatie

Huidig product
Megaman Berto LED Armatuur geschikt voor nood 3000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Contrastekker (female) wit MM09863

MEGAMAN

Megaman Berto LED Armatuur geschikt voor nood 3000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Contrastekker (female) wit MM09863

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


Megaman Estela LED driver 40W 6V MM09757

MEGAMAN

Megaman Estela LED driver 40W 6V MM09757

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

MEGAMAN

Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301216
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Breedte 295 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Kleur behuizing Wit
Spanningstype DC
Aansluitwijze Contrastekker (female)
Met lichtsensor Nee
Inbouwbreedte 295 mm
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor pendelophanging Ja
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor lampvermogen 32 - 32 W
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Inbouwlengte 1195 mm
Nom. spanning 30 - 42 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Aantal polen 2
Lengte 1195 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Hoogte/diepte 13 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Geschikt voor noodverlichting Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 36 W
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Slagvastheid IK04
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 30 °C
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met luchtsleuven Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimming programmeerbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar Dali Nee
Nom. stroom 950 - 950 mA
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Dimbaar met push-button Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage Ja
Inbouwhoogte/diepte 13 mm
Vermogensfactor 1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company